Chaira oval de diamante

Ref.: 6106412305
Ver todas las versiones

CHAIRA-OVAL-DE-DIAMANTES-30CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Chaira realizado en ACERO INOXIDABLE 18/10 para el uso profesional

- Superficie ovalada que permite mayor contacto con la hoja para su mejor afilado

- Realizada con partículas de diamantes que aseguran un afilado óptimo del borde de la hoja

- El extremo final de la hoja es sumamente fino para un afilado fino y duradero

- Hoja realizada con 2 millones de granos de diamante

- Anilla en el mango para su colgado

- Mango realizado de polipropileno negro

- Apto para uso alimentario

- Recomendada para afilar hojas muy desgastadas

Material

Acero de herramientas endurecido
Más Información

Longitud

30 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

305.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6106412305

Ficha Técnica

32411809.pdf