Material |
Vellón de polipropileno (parte superior e inferior)/película |
Sostenibilidad |
Baja contaminación |
Elongación diagonal máxima |
120 % |
Color |
Rojo HKS 14 |
Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm |
296.66 N |
Longitud del tramo |
120 mm |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Grosor |
0.42 mm |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con DIN 4102-1 |
Alargamiento longitudinal máximo |
80 % |
Clase de materiales de construcción |
B2 |
Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm |
150 N |
Código del sistema armonizado |
39219060990 |
Peso del producto (por artículo) |
0.960 g |
Peso de recubrimiento por m² |
0.305 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5875100306 |
Ficha Técnica |
32406224.pdf |