Cera de retoque

Ref.: 0890403302
Ver todas las versiones

CERA BLANDA ESPECIAL NEGRO AZABACHE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CERA BLANDA ESPECIAL NEGRO AZABACHE
Cera de retoque
Para rellenar y, al mismo tiempo, retocar arañazos finos, pequeños orificios y abrasiones.
  • Gran variedad de colores para una amplia gama de diferentes tonos de madera.
  • Aplicación sencilla, relleno rápido y fácil de arañazos, grietas y juntas abiertas de pequeña envergadura
  • Reparaciones económicas: evita tener que sustituir toda la superficie o someterla a costosos tratamientos superficiales.
  • Baja resistencia mecánica

Frote la cera de retoque perpendicular a pequeños arañazos mientras aplica una ligera presión. Limpie el exceso de cera con la llana de plástico (n.º de art .0890 305 30), manteniéndola a ras de la superficie y trabajando con movimientos circulares. A continuación, la superficie parafinada debe sellarse con barniz transparente (n.º de art. 08931882/08931883).


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Para rellenar y, al mismo tiempo, retocar arañazos finos, pequeños orificios (de clavos) y abrasiones en superficies pintadas de madera natural y/o revestidas de plástico. Recomendado para uso en interiores y en superficies no expuestas a cargas.


Tenga en cuenta que la madera tiene un color natural que depende de muchos factores diferentes (por ejemplo, origen, tipo exacto de árbol, tratamiento de la superficie, etc.). Por lo tanto, nunca puede conseguirse un retoque perfectamente invisible con un solo color de cera.

Punto intermitente mínimo

180 °C
Más Información

Sustratos con buena adherencia

Lámina de papelMaderaPlástico
Más Información

Base química

Cera
Más Información

Condiciones de punto de goteo

de acuerdo con DIN 51801
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Condiciones de punto de ablandamiento

según ISO 2207
Más Información

Viscosidad máxima

100 mPas
Más Información

Punto de goteo mínimo

60 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Punto de ablandamiento

50 °C
Más Información

Condiciones de viscosidad

a 120°C
Más Información

Densidad

0.92 g/cm³
Más Información

Hidrosoluble

No
Más Información

Código del sistema armonizado

34049000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.520 g
Más Información

Punto de goteo mínimo/condiciones

60 °C / de acuerdo con DIN 51801
Más Información

Punto de ablandamiento/condiciones

50 °C / según ISO 2207
Más Información

Catálogo General

0890403302

Ficha Técnica

32406051.pdf
Scroll to top