Cera dura

Ref.: 0890403118
Ver todas las versiones

CERA DURA CAOBA MARRON 118

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CERA DURA CAOBA MARRON 118
Cera dura
Para rellenar áreas dañadas de mayor tamaño en la superficie o alrededor de los bordes que se exponen posteriormente a cargas mayores.

Alta resistencia

  • Específicamente para reparar áreas expuestas a altas cargas dentro del área de superficie
  • Alta resistencia a la fricción

Trabajo de reparación económico

En lugar de sustituir toda la superficie o someterla a costosos tratamientos de superficies.


Para obtener información sobre el tratamiento previo y más información en general, consulte la hoja de datos técnicos. Aplique un poco de cera dura junto con la punta calentada del fundidor de gas (n.º art. 0890 305 3) a la zona dañada.


Deje que la cera dura se enfríe y elimine las áreas de exceso con la llana de plástico (n.º de art. 0890 305 30).


Trace la veta de la madera con materiales de retoque y restablezca el patrón de porosidad. Por último, pulverice laca transparente (n.º de art. 0893 188 2/0893 188 3) en la zona tratada (distancia de pulverización de 30-40 cm) para sellar la zona dañada.


Para rellenar grietas y arañazos profundos, las juntas abiertas, los orificios y las abolladuras sometidas a grandes tensiones. Producto apto para zonas delanteras, superficiales y bordes, además de para encimeras, suelos de parque, escalones, etc.


Tenga en cuenta que la madera tiene un color natural que depende de muchos factores diferentes (por ejemplo, origen, tipo exacto de árbol, tratamiento de la superficie, etc.). Por lo tanto, nunca puede conseguirse un retoque perfectamente invisible con un solo color de cera.

Punto intermitente mínimo

100 °C
Más Información

Sustratos con buena adherencia

Maderas blandas y durasPlástico
Más Información

Base química

Cera
Más Información

Condiciones de punto de goteo

de acuerdo con DIN 51801
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente
Más Información

Color

Caoba
Más Información

Condiciones de punto de ablandamiento

según ISO 2207
Más Información

Punto de goteo mínimo

81 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Punto de ablandamiento

76 °C
Más Información

Hidrosoluble

No
Más Información

Tiempo de procesamiento máximo

5 min
Más Información

Código del sistema armonizado

34049000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.520 g
Más Información

Tiempo de procesamiento mínimo

3 min
Más Información

Punto de goteo mínimo/condiciones

81 °C / de acuerdo con DIN 51801
Más Información

Punto de ablandamiento/condiciones

76 °C / según ISO 2207
Más Información

Tiempo de procesamiento mínimo/máximo

3-5 min
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / a temperatura ambiente
Más Información

Catálogo General

0890403118

Ficha Técnica

32406054.pdf
Scroll to top