CEPILLO-VASTAGO-STEEL-D12X6MM Cepillo en forma de brocha Acero, ondulado, con vástago Ideal para procesar zonas de difícil acceso en acero y fundición de hierro. Para trabajos de cepillado de intensidad intermedia, como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido.
Mayor estabilidad durante el cepillado
Las cerdas de alambre trenzado actúan juntas
Para el uso en amoladoras y taladros
Limpieza de esquinas, huecos, orificios
Para limpiar moldes/piezas fundidas
Para eliminar residuos de pintura y caucho/goma
Las altas velocidades mejoran el rendimiento del cepillo y su vida útil, especialmente en el caso de amoladoras rectas y manuales
Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.
Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.
https://www.wurth.es/cepillo-vastago-steel-d12x6mm565709CEPILLO-VASTAGO-STEEL-D12X6MMCEPILLO-VASTAGO-STEEL-D12X6MM<br>Cepillo en forma de brocha<br>Acero, ondulado, con vástago<br>Ideal para procesar zonas de difícil acceso en acero y fundición de hierro. Para trabajos de cepillado de intensidad intermedia, como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido.<br><ul><li>Mayor estabilidad durante el cepillado</li><li>Las cerdas de alambre trenzado actúan juntas</li><li>Para el uso en amoladoras y taladros</li></ul><br><ul><li>Limpieza de esquinas, huecos, orificios</li><br/><li>Para limpiar moldes/piezas fundidas</li><br/><li>Para eliminar residuos de pintura y caucho/goma</li></ul><br><ul><li>Las altas velocidades mejoran el rendimiento del cepillo y su vida útil, especialmente en el caso de amoladoras rectas y manuales</li><br/><li>Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.</li><br/><li>Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/559622966.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/559622966.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-07-02T02:51:04+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!