Cepillo cilíndrico para carrocería

Ref.: 5465410503
Ver todas las versiones

CEPILLO-REDONDO-(BRS)-D50X3X6MM

Descripción

CEPILLO-REDONDO-(BRS)-D50X3X6MM
Cepillo cilíndrico para carrocería
Acero, latonado, engarzado, con eje
Permite acceder a zonas de difícil acceso en la carrocería, como pliegues y ranuras para juntas de soldadura o esquinas interiores. Para eliminar fácilmente óxido, sellador, pintura e incrustaciones.
  • Para el uso en amoladoras y taladros

  • Para eliminar óxido, pintura, etc.

  • Para limpiar cordones de soldadura

  • Ideal para huecos estrechos o pliegues

  • Para fijar en lijadoras de mano

  • Herramienta especial para talleres de vehículos

  • Áreas de aplicación: Talleres industriales y comerciales de metalurgia, construcción de escaleras, barandillas y contenedores

Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Superficie

BRS
Más Información

Diámetro del alambre

0.20 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

15000 1/min
Más Información

Material del cable

Acero
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Anchura eficaz

3 mm
Más Información

Longitud utilizable del alambre

10 mm
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Agresividad

Duro
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.200 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro x anchura x diámetro del mango

50 x 3 x 6 mm
Más Información
Scroll to top