Cepillo de seguridad de larga duración

Ref.: 5465000600
Ver todas las versiones

CEPILLO-CIRCULAR-SAV-D60X8X6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO-CIRCULAR-SAV-D60X8X6MM
Cepillo de seguridad de larga duración
Acero, unido al vástago
Producto apto para trabajos de cepillado de intensidad intermedia, como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido. Ideal para trabajos puntuales en acero y fundición.
  • Sin rotura prematura de alambres
  • El ancho de las cerdas permanece constante durante el mecanizado gracias al cepillo circular con alambre sujeto en una virola de plástico
  • Para el uso en amoladoras y taladros

  • Para eliminar óxido, pintura, corrosión, etc.

  • Limpieza de cordones de soldadura

  • Para desbaste de caucho

  • Mayor seguridad al evitar la rotura prematura del alambre

  • Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del alambre

0.3 mm
Más Información

Diseño

Ondulado, enlazado en plástico
Más Información

Máxima velocidad de rotación

15000 1/min
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Material del cable

Acero
Más Información

Anchura eficaz

8 mm
Más Información

Longitud utilizable del alambre

18 mm
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Agresividad

Duro
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.800 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro x anchura x diámetro del mango

60 x 8 x 6 mm
Más Información
Scroll to top