Catalizador

Ref.: 082860411
Ver todas las versiones

CATALIZADOR-STANDARD-2K-0,875L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CATALIZADOR-STANDARD-2K-0,875L
Catalizador
Adecuado para el estándar de relleno de imprimación HS 2K

Tiempos de secado con endurecedor estándar No 0828 604 11:

  • Temperatura 20ºC: Secar al tacto en 30 min. Listo para lijar y pintar en 3 horas.
  • Temperatura 60ºC: Listo para lijar y pintar en 30 min
  • Secado por infrarrojos (distancia de 80 cm): Tiempo de evaporación 5’ y tiempo de secado 7’

Tiempos de secado con endurecedor rápido No. De artículo 0828 604 21:

  • Temperatura 20ºC: Secar al tacto en 25 min. Listo para lijar y pintar en 2 horas.
  • Temperatura 60ºC: Listo para lijar y pintar en 30 min
  • Secado por infrarrojos (distancia de 80 cm): Tiempo de evaporación 5’ y tiempo de secado 7’

Base química

Isocianato
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

BlancoTransparente
Más Información

Peso del contenido

0.875 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

0.971 kg/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.890 kg
Más Información

Densidad/condiciones

0,971 kg/l / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

Catálogo General

082860411

Ficha Técnica

32406004.pdf

Ficha Técnica

32406005.pdf
Scroll to top