Endurecedor de barniz

Ref.: 5856410120
Ver todas las versiones

CAT.LENTO PARA BARNIZ 2K LOW VOC 2,5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAT.LENTO PARA BARNIZ 2K LOW VOC 2,5L
Endurecedor de barniz
LOW VOC 2K UHS

Base química

Xileno
Más Información

Contenido

2.5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

2.5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1 kg/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.500 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1 kg/l / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C
Más Información

Catálogo General

5856410120

Ficha Técnica

32406013.pdf

Ficha Técnica

32406014.pdf

Hoja de datos de seguridad

04768121.PDF

Y12023020702000090818567e1fa4da3
Scroll to top