Cartucho grifería

Ref.: 0888502133
Ver todas las versiones

CARTUCHO-TEMPORIZADO-DUCHA-EMPOTRAR-20S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARTUCHO-TEMPORIZADO-DUCHA-EMPOTRAR-20S
Cartucho grifería
WÜRTH

Características

  • Cartucho cerámico para grifería PRO, ELEGANCE y TEMPORIZADA

Ventajas

  • Producto ensayado y certificado por AENOR y NF.
  • Conforme a UNE 19703:2015
  • Cartuchos con cerámicas de alta precisión. Fabricados para superar UNE EN 817:2009 (EN 817:2008).

Beneficios

  • Alta precisión de cierre y apertura
  • Durabilidad gracias a la calidad adicional que ofrecen los discos cerámicos.

Tiempo de funcionamiento desde el accionamiento

20 s
Más Información

Material

Latón CW617N
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

72 mm
Más Información

Anchura

34 mm
Más Información

Diámetro nominal

28 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

177.870 g
Más Información

Catálogo General

0888502133

Ficha Técnica

32408533.pdf
Scroll to top