Riel de montaje, 47 x 37

Ref.: 0865747350
Ver todas las versiones

CARRIL-SOLAR-ALU-47X37X3500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRIL-SOLAR-ALU-47X37X3500MM
Riel de montaje, 47 x 37
Aluminio (EN-AW-6063 T6)

Montaje del riel lateral

Montaje sencillo que ahorra tiempo

Acanalado lateral

Bloqueo positivo óptimo y de la fricción garantizado

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

3500 mm
Más Información

Anchura

37 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2782.000 g
Más Información

Altura

47 mm
Más Información

Dop

571885374.pdf

Catálogo General

0865747350

Ficha Técnica

32408417.pdf
Scroll to top