Carraca de 1/4 pulg.

Ref.: 071201406
Ver todas las versiones

CARRACA MANGO GIRATORIO 1/4 135MM

Descargar ficha técnica

Descripción

CARRACA MANGO GIRATORIO 1/4 135MM
Carraca de 1/4 pulg.
con mango giratorio de 360°
Producto idóneo para realizar aprietes en espacios reducidos

Mango giratorio de 360°

  • El apriete se realiza girando el mando hacia los costados
  • Se puede trabajar el doble de rápido
  • También se puede utilizar como una carraca estándar

El vaso no se suelta accidentalmente

  • El bloqueo de seguridad impide que el vaso se caiga o se pierda
  • Liberamos la pieza apretando el botón central

Cambio de dirección fácil

  • La rueda giratoria permite el cambio de dirección en sentido a las agujas del reloj y en sentido contrario

Engranajes libres de mantenimiento

  • Dentado fino con 52 dientes, ángulo de rotación inversa de 7°, absolutamente libre de mantenimiento, la lubricación permanente de la mecánica está garantizada

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Acabado satinado de alto brillo y cromado
Más Información

Longitud del mango

61 mm
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Diámetro de la empuñadura

20 mm
Más Información

Longitud

135 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

19.8 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

DIN

3122
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

29.1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

127.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

125 mm
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

27 mm
Más Información

Normas

DIN 3122
Más Información
Scroll to top