Cargador rápido

Ref.: 096381 701
Ver todas las versiones

CARGADOR-RAPIDO-POWER-500

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR-RAPIDO-POWER-500
Cargador rápido
Para potencia móvil 500 (555 Wh)
Cargador para Power Station 500 (555 Wh)
  • Versión: 555 Wh
  • Incluye cable de alimentación y cable para una toma de carga rápida
  • Grado de protección/clase de protección: Toma de tierra funcional IP20
  • Rendimiento de entrada: AC 100-240 V
  • Rendimiento de salida: 12,8 V CC/máximo 14 A
  • Para conexión a la red eléctrica en interiores

Longitud

78 mm
Más Información

Anchura

170 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.900 kg
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Catálogo General

096381701

Ficha Técnica

559633068.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top