El gancho no se puede abrir cuando está cargado con la capacidad de carga activa especificada debido a la deformación elástica
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
La capacidad de carga especificada en la tabla es solamente una capacidad de carga máxima sugerida para el mosquetón y no es vinculante para la compra.
Material |
A2 |
Capacidad de carga máx. |
350 kg |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
100 mm |
Formulario |
C |
Diámetro interno 2 |
29 mm |
Grosor |
10 mm |
Longitud de la solapa |
11 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda |
10 mm |
DIN |
5299 |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
122.000 g |
Diámetro interno |
15 mm |
Normas |
DIN 5299 |
Catálogo General |
0524010010 |