Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro de la superficie de contacto |
25 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
8 |
Diámetro exterior |
45 mm |
Par máximo |
8 Nm |
Altura del collar |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
731816910290 |
Peso del producto (por artículo) |
100.000 g |
Grosor de anillo |
10 mm |
Diámetro interno |
25 mm |
Altura |
45 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
51621318 |
Ficha Técnica |
90678105.pdf |
Manual instrucciones |
Y12016090102000096082103caff4a83 |