Cáncamo macho, QC 8.8

Ref.: 516231627
Ver todas las versiones

CANCAMO PERNO C8 M16X27

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CANCAMO PERNO C8 M16X27
Cáncamo macho, QC 8.8
Se puede atornillar a mano
  • Factor de seguridad 4
  • Clase de calidad 8.8
  • Con pintura roja

No se puede alinear

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

27 mm
Más Información

Longitud

27 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

35 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Diámetro exterior

63 mm
Más Información

Par máximo

70 Nm
Más Información

Altura del collar

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731813000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

325.000 g
Más Información

Grosor de anillo

14 mm
Más Información

Diámetro interno

35 mm
Más Información

Altura

62 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Catálogo General

516231627

Ficha Técnica

90678106.pdf
Scroll to top