Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Diámetro de anclaje |
4 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
20 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
8 mm |
Diámetro nominal |
2.8 mm |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Diámetro interior del gancho |
6 mm |
Capacidad de transporte de carga máxima |
4 kg |
Diámetro del gancho |
6 mm |
Espesor de material |
2.3 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.900 g |
Altura |
6 mm |
Diámetro del vástago |
2.3 mm |
Catálogo General |
023474020 |