Material:
Disponible en las siguientes tallas:
S - M - L - XL - XXL - 3XLMaterial |
100 % poliéster |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en secoNo plancharNo utilizar lejía |
Lavable a |
40°C |
Color |
AzulinaNegro |
Tamaño |
3XL |
Peso del tejido por m2 |
150 g |
Peso del producto (por artículo) |
190.000 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M446684005 |
Ficha Técnica |
32410207.pdf |