Camisa ML mujer

Ref.: M407469010
Ver todas las versiones

CAMISA SRA DAPHNE ML BLANCA XS

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISA SRA DAPHNE ML BLANCA XS
Camisa ML mujer
Daphne
Camisa de Popelín para mujer de corte moderno y fácil planchado

65% Poliéster, 35% Algodón - 103 gr/m2

  • Botones en cuello y puños.
  • Corte semi entallado.
  • Bolsillo en pecho izquierdo.

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

XS
Más Información

Peso del tejido por m2

135 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M407469010

Ficha Técnica

32410195.pdf
Scroll to top