PIE DE REY DIGITAL RW ED. LIM 0-150MM Pie de rey digital RW ED. LIM. Pie de rey digital con certificado de calibración y un rango de medición de 0-150 mm
Pie de rey digital con la firma de Reinhold Würth
Rango de medición de hasta 150 mm
Dos botones para encender/apagar/poner a cero y cambiar unidades métricas/pulgadas
Pantalla muy fácil de leer, incluso desde ángulos de visión amplios
Larga vida útil y mediciones fiables gracias a la carcasa de plástico reforzada y a la mordaza de medición rectificada
Fácil transferencia de los resultados de medición gracias el tornillo de bloqueo de la parte superior
Desconexión automática tras aprox. 20 minutos
Tabla de roscas en la parte trasera del pie de rey y en la caja de plástico
Incluye:
1 pie de rey digital
1 pila de botón CR2032
1 caja de plástico
1 certificado de calibración
El pie de rey digital RW Edición Limitada es ideal para mediciones precisas en trabajos de procesamiento de metales, ingeniería mecánica, control de calidad y en talleres
Con un rango de medición de 0-150 mm y un certificado de calibración, es ideal para uso profesional
Mantenga el pie de rey limpio y seco. El líquido puede dañar la guía
Las superficies deben limpiarse cuidadosamente con tela de algodón
No use nunca gasolina, acetona u otros disolventes orgánicos
No aplique nunca voltaje a partes del pie de rey digital (p. ej., grabado con un pasador eléctrico), ya que esto puede dañar el circuito
https://www.wurth.es/caliper-digital-edicion-rw-0-150mm571555PIE DE REY DIGITAL RW ED. LIM 0-150MMPIE DE REY DIGITAL RW ED. LIM 0-150MM<br>Pie de rey digital RW ED. LIM.<br>Pie de rey digital con certificado de calibración y un rango de medición de 0-150 mm<br><ul><li>Pie de rey digital con la firma de Reinhold Würth</li><li>Rango de medición de hasta 150 mm</li><li>Dos botones para encender/apagar/poner a cero y cambiar unidades métricas/pulgadas</li><li>Pantalla muy fácil de leer, incluso desde ángulos de visión amplios</li><li>Larga vida útil y mediciones fiables gracias a la carcasa de plástico reforzada y a la mordaza de medición rectificada</li><li>Fácil transferencia de los resultados de medición gracias el tornillo de bloqueo de la parte superior</li><li>Desconexión automática tras aprox. 20 minutos</li><li>Tabla de roscas en la parte trasera del pie de rey y en la caja de plástico</li></ul><P> </P><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>1 pie de rey digital</li><li>1 pila de botón CR2032</li><li>1 caja de plástico</li><li>1 certificado de calibración</li></ul><br><ul><li>El pie de rey digital RW Edición Limitada es ideal para mediciones precisas en trabajos de procesamiento de metales, ingeniería mecánica, control de calidad y en talleres</li><br/><li>Con un rango de medición de 0-150 mm y un certificado de calibración, es ideal para uso profesional</li></ul><br><ul><li>Mantenga el pie de rey limpio y seco. El líquido puede dañar la guía</li><br/><li>Las superficies deben limpiarse cuidadosamente con tela de algodón</li><br/><li>No use nunca gasolina, acetona u otros disolventes orgánicos</li><br/><li>No aplique nunca voltaje a partes del pie de rey digital (p. ej., grabado con un pasador eléctrico), ya que esto puede dañar el circuito</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/643515891.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/643515891.jpg2024-11-21T01:18:33+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!