Los cajones pueden extenderse hasta aproximadamente el 95 %
Pueden montarse otras variantes de equipos adicionales en la parte superior
Juego compuesto de:
Módulo de cajones para la parte trasera con 2 cajones
Dimensiones internas de cada cajón (An. x Al. x Pr.): 377 x 190 x 1170 mm
Longitud de la extensión de cada cajón: aprox. 1110 mm
Set para montaje en paneles de suelo
Cuatro ojales de amarre
Incluye alfombrillas antideslizantes para los cajones
Incluye kit de montaje y placas de separación
Distancia entre ejes |
2513 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Peugeot |
Número de piezas en el surtido/juego |
6 Uds |
Se puede utilizar para el tipo de vehículo |
Bipper con panel de separación |
Capacidad de carga |
75 kg |
Año de construcción |
A partir de 2008 |
Número de cajones |
2 Uds |
Código del sistema armonizado |
940390100900 |
Peso del producto (por artículo) |
92.500 kg |
Catálogo General |
096365374 |
Ficha Técnica |
32411459.pdf |