Cable para vehículos FLRY

Ref.: 07700502
Ver todas las versiones

CABLE VEHIC 0.50MM 2 AZ L100M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE VEHIC 0.50MM 2 AZ L100M
Cable para vehículos FLRY
En bobina de plástico para el sistema de 10 rollos ORSY®
  • Alta calidad con un contenido de cobre del 99,9 %
  • Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
  • Revestimiento externo de PVC
  • Sin silicona, cadmio ni plomo

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro exterior

1.50 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

0.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.100 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 85 °C
Más Información

Catálogo General

07700502

Ficha Técnica

32408084.pdf
Scroll to top