Sección transversal nominal del cable |
3 x 0,75 mm² |
Condiciones de temperatura máxima |
70 °C |
Longitud |
50 m |
Diseño |
Lote |
Anchura |
7.5 mm |
Color |
BlancoMarrónNegro |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Grosor |
3.5 mm |
Código del sistema armonizado |
85444993900 |
Peso del producto (por artículo) |
47.020 g |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 70 °C |
Anchura x grosor |
7,5 x 3,5 mm |
Catálogo General |
0770203075 |
Ficha Técnica |
32408084.pdf |