Cable en espiral de 7 pines y 24 V

Ref.: 051095612
Ver todas las versiones

ESPIRAL CONEX. TIPO S 24V COMPLETO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPIRAL CONEX. TIPO S 24V COMPLETO
Cable en espiral de 7 pines y 24 V
Con conector de aluminio
  • Incluye un conector
  • Secciones transversales de los cables: 6 × 1,0 mm2, 1 × 1,5 mm2

Conexión de conectores de vehículos de remolque en conectores de remolque o semirremolque.

Material

PUR
Más Información

Longitud de trabajo

3000 mm
Más Información

Diseño

Tipo S
Más Información

Material del conector de enchufe

Aluminio
Más Información

Diámetro de la bobina

40 mm
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85443000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

847.700 g
Más Información

Conector de enchufe

2 x 7 clavijas 24 V
Más Información

ISO

11853731
Más Información

Normas

ISO 1185, ISO 3731
Más Información

Catálogo General

051095612

Ficha Técnica

32408087.pdf
Scroll to top