Para montar hasta A = 100 mm, por ejemplo, puede utilizar tornillos avellanados ASSY con 3 mm de diámetro; hasta A = 160 mm, puede utilizar tornillos avellanados ASSY con 3,5 mm de diámetro.
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
140 mm |
Anchura |
34 mm |
Diámetro del rollo |
7.6 mm |
DIN |
7957 |
Código del sistema armonizado |
83021000900 |
Espesor de material |
1.6 mm |
Peso del producto (por artículo) |
66.000 g |
Normas |
DIN 7957 |
Catálogo General |
0688401063 |