Surtido de brocas helicoidales

Ref.: 0618940025

BROCAS-MET-SET-WN-HSCO8-MAGMA-D1-13-0,5

Descripción

BROCAS-MET-SET-WN-HSCO8-MAGMA-D1-13-0,5
Surtido de brocas helicoidales
HSCo8 WN MAGMA 25 unidades
Broca extremadamente duradera con revestimiento multicapa Magma y aleación de cobalto al 8 % para el procesamiento universal de aceros convencionales, titanio y materiales difíciles de mecanizar (por ejemplo, HARDOX) con fuerzas altas de hasta 1550 N/mm2. Disponible en estuche del sistema ORSY®.

Estabilidad de perforación y fuerza de corte excepcionalmente altas

Alma reforzada y longitud en espiral reducida según DIN 1897 con una longitud total según DIN 338

Resistencia a roturas muy alta

Filo de corte optimizado y ángulo de espiral plano especial

Revestimiento multicapa especial Magma y aleación de cobalto al 8 %

  • Una vida útil hasta 9 veces más prolongada y una velocidad de corte hasta un 50 % superior a la de otras brocas sin revestimiento
  • Vida útil hasta 2 veces mayor en comparación con los revestimientos convencionales
  • Resistencia térmica de hasta 800 °C

Capacidad de centraje excelente durante el trabajo y reducción de la fuerza necesaria

Ángulo de la punta de 135° y rebaje cruzado optimizado

Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)

  • Sin deslizamiento en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de potencia
  • Protección del portabrocas frente a daños
  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo

Adecuado para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura


Siempre que sea posible, use una cantidad suficiente de refrigerante y lubricante.


  • Materiales difíciles de mecanizar (por ejemplo, Hardox 400-500), como palas excavadoras, superestructuras de camiones, revestimientos de blindaje, quitanieves, maquinaria agrícola, etc.

  • Orificios en aceros convencionales en los que se requiere una larga vida útil

Profundidad máxima de perforación (D)

3xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

3 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Revestimiento multicapa Magma
Más Información

Material de corte

HSCo8
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

25 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con batería;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro
Más Información

Material a procesar

Materiales duros y resistentes
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros rápidos;Aleaciones de titanio;Bandas elásticas de acero;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Fundición de hierro;Fundición de hierro maleable;Hardox;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Titanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1388.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

ODU

0
Más Información