Longitud |
79 mm |
Diseño |
Rosca métrica nominal |
Diámetro nominal |
8.2 mm |
Código del sistema armonizado |
82075090000 |
Peso del producto (por artículo) |
34.000 g |
Catálogo General |
066181250 |
Ficha Técnica |
32405461.pdf |