Broca cónica para chapa HSS SMART STEP

Ref.: 0694456050
Ver todas las versiones

FRESA-SMARTSTEP-SZ5-(D36-50MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SMARTSTEP-SZ5-(D36-50MM)
Broca cónica para chapa HSS SMART STEP
La broca cónica para chapa con exclusiva tecnología SMART STEP y ranura en espiral hace posible un uso extraordinariamente rápido, cómodo y prolongado en todos los materiales habituales de hasta 4 mm de espesor.

Tecnología SMART STEP

  • Taladrado puntual hasta 3 veces más rápido que con fresas cónicas para chapa convencionales
  • Hasta un 50 % más de vida útil en comparación con las fresas cónicas para chapa convencionales
  • Se necesita un mucho menor esfuerzo de perforación en comparación con las brocas cónicas para chapa convencionales
  • Sin necesidad de realizar perforaciones previas; punteado preciso sin descentrarse
  • Perforación o agrandamiento cómodo de orificios de taladros ya perforados
  • Perforación sin rebabas y sin deformación de la chapa metálica
  • Orificios circulares precisos

Hélice espiral de rectificado profundo

Excelente eliminación de virutas

Escala grabada al láser en la hélice

Fácil consulta del diámetro del taladro durante el proceso de perforación

Vástago de 3 caras

  • Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de fuerza
  • Protege el portabrocas de posibles daños
  • El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Disponible exclusivamente en Würth


  • Asegúrese de que haya suficiente lubricante o refrigerante.

  • Respete la tabla de número de revoluciones

  • No empuje durante la perforación. La broca cónica para chapa se retrae automáticamente en la chapa.

  • La herramienta universal para labores de perforación de orificios grandes en una sola operación sobre chapa metálica.

  • Centrado, taladrado, mandrinado y desbarbado de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para utilizar tanto en equipos manuales como fijos.

  • Ideal para su uso en el sector eléctrico, fontanería y sistemas de revestimiento, talleres de automoción, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o ingeniería de contenedores y equipos.

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

97 mm
Más Información

Diámetro máximo de taladro

50 mm
Más Información

Diámetro mínimo de taladrado

36 mm
Más Información

Tamaño

5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

520.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

36-50 mm
Más Información

Catálogo General

0694456050

Ficha Técnica

32405339.pdf
Scroll to top