Fresa de puntos de soldadura escalonada HSCo

Ref.: 07100010

BROCA PUNTOS HSCO D10/7,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA PUNTOS HSCO D10/7,5MM
Fresa de puntos de soldadura escalonada HSCo
La solución perfecta con escalonamiento en la punta de la broca para desprender de forma segura puntos de soldadura con taladros de mano, en paneles de carrocería convencionales de hasta 850 N/mm2 de resistencia sin riesgo de perforar el segundo panel. Apta para vehículos de todo tipo.

El escalonamiento de la punta de la broca hace las veces de tope de perforación e indica la profundidad de taladrado exacta al usuario

De este modo, se evita que el usuario perfore por accidente la segunda chapa del material

Si el usuario observa que el escalón solo toca el material por un lado, significa que la perforación se está realizando en ángulo.

Perforación puntual más rápida gracias al filo de corte transversal más fino.

Perforación rápida y precisa de puntos de soldadura durante los trabajos de reparación de carrocerías de vehículos

Sin necesidad de punteado central

Punta de centrado fija

Geometría de la punta optimizada para una vida útil más prolongada que las de las fresas de puntos de soldadura convencionales

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


  • Mantenga un número de revoluciones constante de 850 rpm como máx.

  • Si fuera posible, utilice refrigerantes y lubricantes

  • Para perforaciones en piezas de pared fina de chapa de acero de <= 850 N/mm2, chapas de latón, chapas de aluminio, chapas de cinc, chapas de cobre y paneles de plástico

  • Apta para taladros con portabrocas de 3 mordazas

  • No apta para utilizarse con máquinas neumáticas (p. ej., Vario Drill, Spitznagel, etc.)

  • No usar en taladros con un portabrocas percutor o con husillos

Material

HSCo
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

88 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Calidad

Estándar de Würth
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

850 N/mm²
Más Información

Diámetro de broca

7.5 mm
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del tope

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Catálogo General

07100010

Ficha Técnica

32405279.pdf
Scroll to top