Fresa de puntos de soldadura HSS

Ref.: 071010

BROCA PUNTOS DE SOLDADURA 10 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA PUNTOS DE SOLDADURA 10 MM
Fresa de puntos de soldadura HSS
Para quitar fácilmente puntos de soldadura

Broca especial para eliminar puntos de soldadura

Gracias al mandril de centrado fijo no es necesario granetear

Punta de centrado PLUS mejorada, apta también para chapas metálicas de alta resistencia

La optimización de la geometría de la punta garantiza una mayor vida útil que las fresas de punto de soldadura convencionales.

Apta para su uso en cualquier taladro estándar

Número de revoluciones recomendado:

  • Para diámetro 6: hasta 920 rpm
  • Para diámetro 8: hasta 700 rpm

Embalaje de productos fabricado al 100 % con PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), reciclable al 100 %


Consejos para aumentar la vida útil del punto de centrado:


  • No usar en taladros con un portabrocas percutor o con husillos.

  • Seleccione un número de revoluciones adecuado para el taladro. En los equipos de aire comprimido, suele establecerse un número excesivo de revoluciones.

Material

HSS
Más Información

Longitud

89 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

49 mm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

Catálogo General

071010

Ficha Técnica

32405279.pdf
Scroll to top