BROCA MANUAL PARA REPAR. DE LUNAS 1.6MM

Ref.: 0891458012
Ver todas las versiones

BROCA MANUAL PARA REPAR. DE LUNAS 1.6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA MANUAL PARA REPAR. DE LUNAS 1.6MM

Longitud de trabajo

3 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diámetro

1.6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Catálogo General

0891458012

Ficha Técnica

646232186.pdf
Scroll to top