BROCA HSS-CO CORTA DIN1897 2,5MM Broca espiral HSS-CO DIN 1897 BS328 / ISO 235
Acero rápido 5 % Co.
Tipo N, con forma cilindrica.
Corte a derechas.
Versión extracorta.
Afilado en cruz DIN 1412 Forma C.
Angulo de la punta 135º.
Angulo de la espiral 30ª.
Profundidad de taladro: 2 x diámetro.
Permite corte a alta velocidad.
Aplicable a titanio y sus aleaciones, aceros inoxidables y aceros de alta resistencia.Resistente al ácido y a las altas temperaturas. Corta a partir de 900 N/m aprox.(aceros para cojinetes antifricción).
Aplicable en algunos casos a aleaciones especiales como: Hastelloy, Inconel, Nimonic, etc
https://www.wurth.es/broca-hss-co-corta-din1897-2-5mm-1485623BROCA HSS-CO CORTA DIN1897 2,5MMBROCA HSS-CO CORTA DIN1897 2,5MM<br>Broca espiral <br>HSS-CO<br>DIN 1897 BS328 / ISO 235<br><ul><li>Acero rápido 5 % Co.</li><li>Tipo N, con forma cilindrica.</li><li>Corte a derechas.</li><li>Versión extracorta.</li><li>Afilado en cruz DIN 1412 Forma C.</li><li>Angulo de la punta 135º.</li><li>Angulo de la espiral 30ª.</li><li>Profundidad de taladro: 2 x diámetro.</li><li>Permite corte a alta velocidad.</li></ul><br><P>Aplicable a titanio y sus aleaciones, aceros inoxidables y aceros de alta resistencia.Resistente al ácido y a las altas temperaturas. Corta a partir de 900 N/m aprox.(aceros para cojinetes antifricción).</P><br/><P>Aplicable en algunos casos a aleaciones especiales como: Hastelloy, Inconel, Nimonic, etc</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310327.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310327.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:54:32+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!