Broca helicoidal SMART STEP EU+ de HSS, DIN 338

Ref.: 0624912300
Ver todas las versiones

BROCA-HELICOIDAL-HSS-SMARTSTEP-23,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-HELICOIDAL-HSS-SMARTSTEP-23,0MM
Broca helicoidal SMART STEP EU+ de HSS, DIN 338
La broca helicoidal SMART STEP original con geometría de punta de broca escalonada pendiente de patente con paso extremadamente desigual (a partir de 2,5 mm de diámetro) hace posible una perforación aún más rápida y cómoda con una precisión y vida útil inigualables

Paso muy desigual (EU+)

  • Vida útil hasta un 50 % mayor
  • Taladrado significativamente más cómodo con menos vibraciones, menos esfuerzo requerido y un guiado perfecto de la herramienta (hasta un 60 % menos de par)
  • Hasta un 20 % menos de consumo de energía
  • Hasta un 15 % de progreso de perforación más rápido

Perforación de orificios circulares precisos sin rasgaduras ni astillas en un amplio abanico de materiales, como madera, plástico y acrílico

Perforación muy cómoda

  • Punteado preciso sin descentramiento
  • Perforación simple o ampliación de una perforación existente
  • Posibilidad de perforación inclinada
  • No traquetea ni se atasca, aun en paredes de materiales finos
  • Salida de orificio sin rebabas

Una perforación notablemente más rápida, que supone menos esfuerzo que con las brocas helicoidales de HSS convencionales

Un producto ideal para taladrar remaches y espárragos

La primera broca helicoidal para permitir la perforación de orificios precisos de hasta 20 mm de diámetro sin perforación previa, a mano; incluso permite orificios precisos de hasta 26,5 mm de diám. sin pretaladrado si se usa un taladro de columna

  • Caña reducida hasta un diámetro de 12,7 mm a partir de > 13,0 mm de diámetro de orificio nominal para usar en todos los portabrocas de 3 mordazas comunes

Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)

  • Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de potencia
  • Protege el portabrocas de posibles daños
  • El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo

Disponible exclusivamente en WÜRTH

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


  • Ideal para su uso en taladros a batería, así como en taladros manuales, de columna y verticales

  • Uso en acero hasta 1000 N/mm², hierro fundido, aluminio, cobre, latón, bronce, madera dura y blanda, plástico (por ejemplo, vidrio acrílico, HPL, planchas de serigrafía) y materiales compuestos (por ejemplo, perfiles de plástico con núcleo de acero)

  • Buena calidad de los taladros y vida útil significativamente más larga que la de las brocas para madera convencionales.

  • Un producto para agujeros de remache, perforación de espárragos, perforación de chapa metálica y materiales de perfil de paredes delgadas (por ejemplo, perfiles de aluminio/ventana) y para perforar en superficies redondas e inclinadas, como tuberías.

  • Ideal para trabajar de forma rápida, cómoda y con gran precisión en materiales sólidos (por ejemplo, en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm², aluminio y plásticos).

  • Ideal para orificios de perforación de diámetro ancho

  • Para orificios ciegos, tenga en cuenta la punta de taladro extendida (consulte la dimensión l3).

  • Los escalones de la innovadora geometría de la punta perforan gradualmente para lograr el diámetro necesario. Para ello, las virutas se descomponen en otras más pequeñas por los diferentes bordes de corte principales, lo que garantiza su eliminación óptima. El resultado es una perforación circular muy precisa.

  • El uso de varios bordes de corte al mismo tiempo permite realizar un trabajo muy rápido y cómodo, y alarga la vida útil de la broca.

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Varios refinados
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

221 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

150 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

23.1 mm
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

23.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

Profundidad de taladrado

110.0 mm
Más Información

Material a procesar

AceroFundición de hierroMaderaMadera duraMetal no ferroso
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAleaciones de magnesioCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
Más Información

Código del sistema armonizado

820750600000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

635.850 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

12.7 mm
Más Información

Normas

DIN 338
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información

Catálogo General

0624912300

Ficha Técnica

642219406.pdf

Ficha Técnica

642219407.pdf

Ficha Técnica

642219408.pdf
Scroll to top