Broca helicoidal de HSS DIN 338 SMART STEP

Ref.: 0624931500
Ver todas las versiones

BROCA-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-15,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-15,0MM
Broca helicoidal de HSS DIN 338 SMART STEP
La broca manual de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde diám. 2,5 mm) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm2, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y blanda.

La SMART STEP original: la primera broca helicoidal con geometría de punta de broca escalonada (a partir de 2,5 mm de diámetro)

Orificios circulares precisos

Perforación muy cómoda

  • Sin necesidad de realizar perforaciones previas; punteado preciso sin descentrarse
  • Posibilidad de perforación inclinada
  • Perforación simple o ampliación de una perforación existente

Una rapidez notablemente mayor que la de las brocas helicoidales convencionales con agudizado radial

Un producto ideal para taladrar remaches y espárragos

La primera broca helicoidal para permitir la perforación de orificios precisos de hasta 20 mm de diámetro sin perforación previa, a mano; incluso permite orificios precisos de hasta 26,5 mm de diám. sin pretaladrado si se usa un taladro de columna

Caña reducida hasta un diámetro de 12,7 mm a partir de > 13,0 mm de diámetro de orificio nominal para usar en todos los portabrocas de 3 mordazas comunes

Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)

  • Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de potencia
  • Protege el portabrocas de posibles daños
  • El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


  • Perfecta para orificios de remache, taladrado de pernos roscados, para taladrar chapas metálicas y materiales de perfil de pared fina (por ejemplo, perfiles de aluminio/ventanas).

  • Alta calidad de los taladros y vida útil significativamente más larga en comparación con las brocas helicoidales convencionales para taladrar orificios en madera.

  • Ideal para trabajar de forma rápida, cómoda y con gran precisión en materiales sólidos (por ejemplo, en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm², aluminio y plásticos).

Para orificios ciegos, tenga en cuenta la punta de taladro extendida (consulte la dimensión l3).

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Longitud

169 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

114 mm
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAleaciones de magnesioCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

12.7 mm
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Varios refinados
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

15.4 mm
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

15.0 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

75.0 mm
Más Información

Material a procesar

AceroFundición de hierroMaderaMadera duraMetal no ferroso
Más Información

Peso del producto (por artículo)

153.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Normas

DIN 338
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información

Catálogo General

0624931500

Ficha Técnica

316292114.pdf

Ficha Técnica

32405265.pdf

Ficha Técnica

59954216.pdf
Scroll to top