Broca helicoidal

Ref.: 0618941250
Ver todas las versiones

BROCA-HELICOIDAL-HSCO8-MAGMA-D12,5

Descripción

BROCA-HELICOIDAL-HSCO8-MAGMA-D12,5
Broca helicoidal
HSCo8 WN MAGMA
Broca extremadamente duradera con revestimiento multicapa Magma y aleación de cobalto al 8 % para el procesamiento universal de aceros convencionales, titanio y materiales difíciles de mecanizar (por ejemplo, HARDOX) con fuerzas altas de hasta 1550 N/mm².

Estabilidad de perforación y fuerza de corte excepcionalmente altas

Alma reforzada y longitud en espiral reducida según DIN 1897 con una longitud total según DIN 338

Nivel muy alto de resistencia a la rotura

Filo de corte optimizado y ángulo de hélice plano especial

Revestimiento multicapa especial Magma y aleación de cobalto al 8 %

  • Una vida útil hasta 9 veces más prolongada y una velocidad de corte hasta un 50 % superior a la de otras brocas sin revestimiento
  • Vida útil hasta 2 mayor en comparación con los revestimientos convencionales
  • Resistencia térmica de hasta 800 °C

Centrado óptimo durante el trabajo y menor esfuerzo requerido

Ángulo de la punta de 135° y rebaje cruzado optimizado

Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)

  • Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de potencia
  • Protege el portabrocas de posibles daños
  • El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


Siempre que sea posible, use una cantidad suficiente de refrigerante y lubricante.


  • Materiales difíciles de mecanizar (por ejemplo, HARDOX 400-500), como palas excavadoras, accesorios para camiones, revestimientos de blindaje, quitanieves, maquinaria agrícola, etc.

  • Orificios en aceros convencionales en los que se requiere una larga vida útil

Profundidad máxima de perforación (D)

3xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

3 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Revestimiento multicapa Magma
Más Información

Material de corte

HSCo8
Más Información

Longitud

151 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

51 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1550 N/mm²
Más Información

Autocentrado

Más Información

Ángulo de la punta

135 grados
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

12.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaCentro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

Material a procesar

Materiales duros y resistentes
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros rápidosAleaciones de titanioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaFundición de hierroFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta cortaTitanio
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

121.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

12.5 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

CS / 3xD
Más Información
Scroll to top