BROCA MET DIN1869 HSS SMARTSTEP D5,0 Broca helicoidal HSS DIN 1869 R2 SMART STEP La broca extralarga de orificio profundo con tecnología SMART STEP exclusiva para la perforación manual de gran precisión de orificios circulares en madera blanda y dura, materiales compuestos, acero de hasta 1000 N/mm², fundición, aluminio, plástico, cobre, latón y bronce
La primera broca helicoidal extralarga con punta de geometría de fresa escalonada
Orificios circulares precisos sin granetear
Hasta un 100 % más rápida que las brocas escalonadas de HSS extralargas convencionales
Perforación muy cómoda
Evita tener que realizar una perforación previa a pesar de su diseño extralargo y consigue un punteado preciso
Evita que la herramienta se descentre incluso en perforaciones particularmente profundas
Significativamente menos esfuerzo en comparación con la perforación con las brocas helicoidales extralargas
Perforación simple o ampliación de una perforación existente
Vástago de 3 caras
Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
Transmisión óptima de potencia
Protege el portabrocas de posibles daños
El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Disponible exclusivamente en Würth
Para obtener un progreso óptimo de perforación y evitar atascos, utilice “ciclos de picado” para profundidades de perforación grandes.
Ideal para perforar materiales compuestos de paredes finas, por ejemplo, en construcción de ventanas (perfiles de plástico con núcleo de acero)
Alta calidad de los taladros y vida útil significativamente más larga en comparación con las brocas convencionales para madera.
Perfecta para su uso en taladros con batería, así como en taladros manuales y de columna
Ideal para superficies lisas, redondeadas y desiguales
Para orificios ciegos, tenga en cuenta la punta de taladro extendida (consulte la dimensión l3).
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
4 de 4 puntos
Más Información
Superficie
Varios refinados
Más Información
Material de corte
HSS
Más Información
Longitud
245 mm
Más Información
Diseño
Extralargo
Más Información
Velocidad de perforación (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Longitud de la ranura de sujeción
170 mm
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Calidad del orificio (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Longitud del tornillo autoperforante
3.9 mm
Más Información
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
1000 N/mm²
Más Información
Autocentrado
Sí
Más Información
Comportamiento de taladro (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Diámetro
5.0 mm
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información
Material a procesar
AceroFundición de hierroMaderaMadera duraMetal no ferroso
Más Información
DIN
1869
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAluminioBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de aramidaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
Más Información
Peso del producto (por artículo)
6.490 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Estilo del vástago
Vástago de 3 caras
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/broca-helicoidal-hsco-din-1869-smart-step-o5-0mm485687BROCA MET DIN1869 HSS SMARTSTEP D5,0BROCA MET DIN1869 HSS SMARTSTEP D5,0<br>Broca helicoidal<br>HSS DIN 1869 R2 SMART STEP<br>La broca extralarga de orificio profundo con tecnología SMART STEP exclusiva para la perforación manual de gran precisión de orificios circulares en madera blanda y dura, materiales compuestos, acero de hasta 1000 N/mm², fundición, aluminio, plástico, cobre, latón y bronce<br><p class="level1">La primera broca helicoidal extralarga con punta de geometría de fresa escalonada</p><P></P><p class="level1">Orificios circulares precisos sin granetear</p><P></P><p class="level1">Hasta un 100 % más rápida que las brocas escalonadas de HSS extralargas convencionales</p><P></P><p class="level1">Perforación muy cómoda</p><ul><li>Evita tener que realizar una perforación previa a pesar de su diseño extralargo y consigue un punteado preciso </li><li>Evita que la herramienta se descentre incluso en perforaciones particularmente profundas</li><li>Significativamente menos esfuerzo en comparación con la perforación con las brocas helicoidales extralargas</li><li>Perforación simple o ampliación de una perforación existente</li></ul><P></P><p class="level1">Vástago de 3 caras</p><ul><li>Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo</li><li>Transmisión óptima de potencia</li><li>Protege el portabrocas de posibles daños</li><li>El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo</li></ul><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable </p><P></P><p class="level1">Disponible exclusivamente en Würth</p><br><P>Para obtener un progreso óptimo de perforación y evitar atascos, utilice “ciclos de picado” para profundidades de perforación grandes.</P><br><ul><li>Ideal para perforar materiales compuestos de paredes finas, por ejemplo, en construcción de ventanas (perfiles de plástico con núcleo de acero)</li><br/><li>Alta calidad de los taladros y vida útil significativamente más larga en comparación con las brocas convencionales para madera.</li><br/><li>Perfecta para su uso en taladros con batería, así como en taladros manuales y de columna</li><br/><li>Ideal para superficies lisas, redondeadas y desiguales</li></ul><br><P>Para orificios ciegos, tenga en cuenta la punta de taladro extendida (consulte la dimensión l3).</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49490146.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/49490146.jpg423479461737461746/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:54:33+0000