Broca escalonada Subland

Ref.: 5443810602
Ver todas las versiones

BROCA-ESCALONADA-SUBLAND-90º-HSS-D4,3MM

Descripción

BROCA-ESCALONADA-SUBLAND-90º-HSS-D4,3MM
Broca escalonada Subland
DIN 8374, RN-fina, 90°
Con vástago cilíndrico para la apertura de orificios pasantes conforme a la ISO 273, al tiempo que se avellana (90°) de forma A. La velocidad de perforación depende del diámetro grande; el avance del diámetro pequeño.

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

8.0 mm
Más Información

Longitud del vástago

42 mm
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

117 mm
Más Información

Diámetro máximo de taladro

8 mm
Más Información

Código del producto

841
Más Información

Diámetro mínimo de taladrado

4.3 mm
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

75 mm
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Ángulo de la punta

118 grados
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M4
Más Información

Material a procesar

AceroAluminioCobreLatónMetal coladoPlástico
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h8
Más Información

DIN

8374
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros estructurales generalesAceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticos
Más Información

Longitud del orificio de la guía

11 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la guía

4.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h8
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

4,3-8 mm
Más Información

Normas

DIN 8374
Más Información
Scroll to top