FRESA ESCAL SMARTSTEP DEEPCUT D9-19MM Broca helicoidal escalonada HSS SMART STEP Deepcut La broca escalonada multiusos con recubrimiento de AlCrN y exclusiva tecnología SMART STEP para una excelente precisión y una gran versatilidad en chapa metálica. Además, por primera vez, permite perforar piezas de mayor espesor de acero convencional de hasta 1300 N/mm² de resistencia, fundición de hierro, aluminio, latón, bronce, plexiglás, plástico y madera.
Orificios circulares precisos
Sin necesidad de cambiar de herramienta y con tiempos de procesamiento de materiales más reducidos
Elimina la perforación previa con brocas de torsión más pequeñas, punteado preciso sin descentramiento
Ahorra tareas adicionales de desbarbado, ya que el diámetro del escalonamiento siguiente lleva a cabo esta función
Combina numerosos diámetros de orificio en una única herramienta
Punteado muy rápido y aceleración del proceso de perforación gracias a nuestros filos de corte de altas prestaciones y a la tecnología SMART STEP
Uso "inteligente", altamente versátil
Ahora también es adecuado para piezas de trabajo más gruesas con un espesor de material de hasta 10 mm (en comparación con las brocas escalonadas convencionales, que se limitan a chapa de hasta 4 mm de espesor)
Versión de diseño especial que combina todos los principales tamaños de orificio (Ø 3,3-10,2 mm) para roscas de orificio pasante de M4-M12 hasta 1.5xD en una sola herramienta
Para usarse con atornilladores con batería y taladros de mano, de columna y verticales.
A diferencia de lo que ocurre con las brocas sacabocados con perforadora sacabocados magnética, no provoca problemas de acceso en zonas difíciles (por ejemplo, en vigas T) ni dificultadas derivadas de una fuerza de adherencia baja
Perforación muy cómoda
Perforación sin esfuerzo
Funcionamiento extraordinariamente eficaz sin quedar atrapada en la pieza de trabajo
No provoca deformación de la chapa metálica
Perforación simple o ampliación de una perforación existente
Durante el proceso de perforación, la herramienta sufre menos tensión
Revestimiento de protección contra el desgaste en varias capas, AlCrN
Resistencia a temperaturas extremadamente altas de hasta 1.050°C
Dureza del recubrimiento muy elevada de 3000 HV
Estructura multicapa para una eliminación de virutas óptima y mejores propiedades de corte (evita que el material se suelde)
Vástago de 3 caras
Evita el giro en el portabrocas, garantiza una transmisión de fuerza óptima y protege el portabrocas frente a daños
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Asegúrese de que haya suficiente refrigeración o lubricación
Asegúrese de que el avance sea uniforme
Respete la tabla de velocidades
No empuje durante la perforación de núcleo: la broca escalonada se retraerá automáticamente en la chapa metálica
Preste atención a la longitud total de la broca escalonada durante la perforación
https://www.wurth.es/broca-escalonada-espiral-smartstep-deepcut-d9-19mm485722FRESA ESCAL SMARTSTEP DEEPCUT D9-19MMFRESA ESCAL SMARTSTEP DEEPCUT D9-19MM<br>Broca helicoidal escalonada HSS SMART STEP Deepcut<br>La broca escalonada multiusos con recubrimiento de AlCrN y exclusiva tecnología SMART STEP para una excelente precisión y una gran versatilidad en chapa metálica. Además, por primera vez, permite perforar piezas de mayor espesor de acero convencional de hasta 1300 N/mm² de resistencia, fundición de hierro, aluminio, latón, bronce, plexiglás, plástico y madera. <br><p class="level1">Orificios circulares precisos </p><P></P><p class="level1">Sin necesidad de cambiar de herramienta y con tiempos de procesamiento de materiales más reducidos</p><ul><li>Elimina la perforación previa con brocas de torsión más pequeñas, punteado preciso sin descentramiento</li><li>Ahorra tareas adicionales de desbarbado, ya que el diámetro del escalonamiento siguiente lleva a cabo esta función</li><li>Combina numerosos diámetros de orificio en una única herramienta</li><li>Punteado muy rápido y aceleración del proceso de perforación gracias a nuestros filos de corte de altas prestaciones y a la tecnología SMART STEP</li></ul><P></P><p class="level1">Uso "inteligente", altamente versátil </p><ul><li>Ahora también es adecuado para piezas de trabajo más gruesas con un espesor de material de hasta 10 mm (en comparación con las brocas escalonadas convencionales, que se limitan a chapa de hasta 4 mm de espesor)</li><li>Versión de diseño especial que combina todos los principales tamaños de orificio (Ø 3,3-10,2 mm) para roscas de orificio pasante de M4-M12 hasta 1.5xD en una sola herramienta </li><li>Para usarse con atornilladores con batería y taladros de mano, de columna y verticales.</li><li>A diferencia de lo que ocurre con las brocas sacabocados con perforadora sacabocados magnética, no provoca problemas de acceso en zonas difíciles (por ejemplo, en vigas T) ni dificultadas derivadas de una fuerza de adherencia baja </li></ul><P></P><p class="level1">Perforación muy cómoda</p><ul><li>Perforación sin esfuerzo</li><li>Funcionamiento extraordinariamente eficaz sin quedar atrapada en la pieza de trabajo</li><li>No provoca deformación de la chapa metálica</li><li>Perforación simple o ampliación de una perforación existente</li><li>Durante el proceso de perforación, la herramienta sufre menos tensión</li></ul><P></P><p class="level1">Revestimiento de protección contra el desgaste en varias capas, AlCrN </p><ul><li>Resistencia a temperaturas extremadamente altas de hasta 1.050°C</li><li>Dureza del recubrimiento muy elevada de 3000 HV</li><li>Estructura multicapa para una eliminación de virutas óptima y mejores propiedades de corte (evita que el material se suelde)</li></ul><P></P><p class="level1">Vástago de 3 caras </p><P>Evita el giro en el portabrocas, garantiza una transmisión de fuerza óptima y protege el portabrocas frente a daños </P><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable </p><br><ul><li>Asegúrese de que haya suficiente refrigeración o lubricación</li><br/><li>Asegúrese de que el avance sea uniforme</li><br/><li>Respete la tabla de velocidades</li><br/><li>No empuje durante la perforación de núcleo: la broca escalonada se retraerá automáticamente en la chapa metálica</li><br/><li>Preste atención a la longitud total de la broca escalonada durante la perforación</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229491.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/57229491.jpg423479461737461744461746/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:54:34+0000