Brida de cable KBL 2

Ref.: 0502000195
Ver todas las versiones

BRIDA-PLA-UL-IEC 62275-BLACK-7,6X750

Descripción

BRIDA-PLA-UL-IEC 62275-BLACK-7,6X750
Brida de cable KBL 2
de poliamida con lengüeta de plástico, negro
Bridas de alta calidad para organizar y agrupar rápidamente cables, hilos, etc. en interiores o exteriores
  • El extremo ligeramente angulado y cónico y la cabeza y el trinquete de una sola pieza hacen que la instalación sea eficiente, rápida y fácil
  • Alta calidad industrial para una vida útil larga y fiable para uso en interiores y exteriores
  • Muy resistente a la intemperie y a los rayos UV de acuerdo con ISO 4892-2, Parte 2 para uso en exteriores
  • Característica de guía que facilita la instalación
  • Acabado exterior liso y bordes redondeados que evitan daños en el aislamiento o el revestimiento del cable
  • El dentado interno en la fijación garantiza un agarre seguro y ayuda a evitar que se tuerza o se deslice hacia los lados
  • Bridas autoextinguibles: en caso de incendio, las bridas no propagan el fuego
  • Se pueden utilizar para aplicaciones con rangos de temperatura amplios
  • No contiene silicona ni halógenos. Cumple la normativa RoHS
  • Adecuadas para instalación con o sin herramientas

Bridas de cables industriales ideales para aplicaciones como ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución, fabricación de vehículos, talleres, mantenimiento, etc. industrias manufactureras, construcción, talleres de vehículos, transporte/logística, fabricación de elevadores


Bolsa de polietileno con orificios europeos

Las aprobaciones y declaraciones se pueden obtener, guardar e imprimir escaneando el código QR del embalaje

Fuerza de tracción mín.

534 N
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PA 6.6 V-2
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V2
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

750 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

+85 °C
Más Información

Diámetro mínimo del lote

7 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

218 mm
Más Información

Anchura

7.6 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Sin silicona

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-20 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.185 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+85 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-20 hasta +85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta +85 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

7-218 mm
Más Información

Declaración de conformidad CE

652412304.pdf

Catálogo General

0502000195
Scroll to top