Botellero-Especiero

Ref.: 0684901136
Ver todas las versiones

BOTELLERO WINTUS ANCH.400 ALT. MUE. 800

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOTELLERO WINTUS ANCH.400 ALT. MUE. 800
Botellero-Especiero
WINTUS
Herraje para interior armarios bajos de cocina.
  • Son módulos bajos de cocina o baño con altura de 700mm a 800mm.
  • Disponible para diferentes anchuras de muebles.
  • Herraje extraíble fabricado en acero laminado, acabado en color Grafito.
  • Dependiendo del modelo, las guías se ubican a un solo lado del módulo o en ambos lados.
  • Todos los botelleros especieros WINTUS tienen una instalación mínima de 510mm.
  • Posibilidad de regulación en 3 dimensiones: altura, anchura y rotación.
  • Los botelleros especieros de 700mm disponen de 2 baldas. Los de 800mm disponen de 3 baldas
  • Esterillas antideslizantes incluidas.
  • Tornillería para la instalación incluida.

Ventajas

  • En los muebles estrechos quedan elementos que no tienen una fácil extracción.
  • Extracción sencilla y cómoda de cualquier elemento del botellero.

Atención: Plazo de entrega 2 semanas

Profundidad

502.5 mm
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

510 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Apto para la anchura del armario

400 mm
Más Información

Anchura

269 mm
Más Información

Color

Grafito
Más Información

Aptitud para la altura útil del módulo

700 mm
Más Información

Capacidad de carga

25 kg
Más Información

Aptitud para la altura máxima del módulo

800 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Altura

684.6 mm
Más Información

Manual instrucciones

576379692.pdf

Catálogo General

0684901136

Ficha Técnica

576394423.pdf

Ficha Técnica

576394452.pdf
Scroll to top