Botas de seguridad S3 Fornax para soldadores

Ref.: M422178038
Ver todas las versiones

BOTA S3 FORNAX 38

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOTA S3 FORNAX 38
Botas de seguridad S3 Fornax para soldadores
Botas robustas fabricadas en cuero plena flor transpirable e impermeable, con solapa para los cordones. La bota es ideal para operaciones de soldadura.
  • Cuero plena flor y solapa para los cordones
  • Forro interior de tela
  • Punteras protectoras de plástico, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de goma SRC HRO, ancho de horma de 11
  • Cierre rápido a presión para poder quitárselos rápidamente en caso de emergencia; fabricado en la UE
  • Aprox. 780 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Material de la suela exterior

Caucho
Más Información

Material de la puntera protectora

Plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

ADGUV 112-191EFOPProducto fabricado en EuropaWPA
Más Información

Tamaño

38
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero suave
Más Información

Talla de zapato Europa

38
Más Información

Talla de zapato US

6
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191FOHROSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

5
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1330.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HRO , DGUV 112-191
Más Información

Catálogo General

M422178038

Ficha Técnica

32410613.pdf
Scroll to top