Botas de seguridad Grado X S3

Ref.: M422156047
Ver todas las versiones

BOTA GRADO X NEGRA S3 CI HI HRO 47

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA GRADO X NEGRA S3 CI HI HRO 47
Botas de seguridad Grado X S3
Estas botas S3 son la compañera ideal para los meses más fríos. El forro transpirable mantiene los pies calientes, y la membrana impermeable Modytex® resiste condiciones de trabajo difíciles.
  • Cuero nobuck transpirable
  • Forro interior textil, membrana Modytex® impermeable y transpirable
  • Puntera protectora de plástico y tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante Vibram® SRC, HRO, HI, CI, ancho estándar de 10,5, del mango altura 20 cm
  • Membrana Modytex®, sin metal, Vibram®
  • Impermeable hasta 7 horas
  • Aprox. 790 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

10,5 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

47
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero suave
Más Información

Talla de zapato Europa

47
Más Información

Talla de zapato US

13
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

CIFOHIHROSRCWR
Más Información

Altura del eje

20 cm
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

12
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2000.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HI , CI , HRO , WR
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M422156047

Ficha Técnica

32410606.pdf
Scroll to top