Bota

Ref.: M421013038
Ver todas las versiones

BOTA BLANCA S2 38

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA BLANCA S2 38
Bota
S2

Excelente relación calidad/ precio


427 gr.

  • Transpirable, microfibra hidrorepelente.
  • Plantilla transpirable, antibacteriana y removible.
  • Puntera de COMPOSITE.
  • Suela PU SRC antideslizante.
  • Sin partes metálicas.

Categoría sobre seguridad

S2
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Compuestos (sin metal)
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

38
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Microfibra
Más Información

Talla de zapato Europa

38
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

38
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

840.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M421013038

Ficha Técnica

538943107.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top