Nivel de potencia |
5 W |
Área de aplicación de la bombilla del vehículo |
Luz indicadora lateral;Luz para matrícula |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Osram 5407 |
Designación del enchufe |
BA15d |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
6.600 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07201431 |
Ficha Técnica |
32406785.pdf |