Bombillas halógenas, veh. com., Truckstar Osram

Ref.: 0720110129
Ver todas las versiones

LAMP-OSRAM-TRUCKSTAR-H4-P43T-24V-75/70W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAMP-OSRAM-TRUCKSTAR-H4-P43T-24V-75/70W
Bombillas halógenas, veh. com., Truckstar Osram
Bombilla halógena Truckstar Pro de Osram en embalaje original

Muy resistente

Muy alta resistencia a las vibraciones para aplicaciones intensas

Hasta 100 % más de luz

Mayor visibilidad y tiempos de respuesta mejorados en comparación con las bombillas halógenas estándar

Vida útil muy prolongada

Más del doble de vida útil en comparación con las bombillas halógenas estándar


Caja original de Osram

Nivel de potencia

75 W
Más Información

Potencia de la segunda bobina en espiral

70 W
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

64196TSP
Más Información

Designación del enchufe

P43t
Más Información

Descripción de tipo

H4
Más Información

Tensión nominal

24 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.900 g
Más Información

Potencia/potencia de la segunda bobina en espiral

75 / 70 W
Más Información

Catálogo General

0720110129

Ficha Técnica

32406788.pdf

Ficha Técnica

32406789.pdf
Scroll to top