Bomba de vacío VP 800

Ref.: 57091320
Ver todas las versiones

BOMBA DE VACIO VP 800

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Para la sujeción del soporte de perforación sin necesidad de taladrar para sujetarla. Debe usarse en superficies suaves y lisas. Ø Máximo de perforación 122 mm; Voltaje: 230V; Potencia: 380 W; Presión máx. absorción: 800 mbar; Peso: 13,5 kg

Peso de la máquina

13.5 kg
Más Información

Entrada de alimentación

380 W
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Presión máxima

0.8 bar
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.500 kg
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

57091320

Ficha Técnica

121422398.pdf

Ficha Técnica

32409969.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!