Soporta grandes impactos, volviendo a su forma original ya que posee unas elevadas propiedades de memoria en forma y resistencia.
Material reflectante:
Equipado con una cinta de 3 cm de ancho nivel II de 3M prismática, de acuerdo con la Norma UNE 135.363, con los valores de retrorreflectancia y de acuerdo a la Norma UNE 135.330 y con la Norma Europea EN 471.
https://www.wurth.es/bolardo-negro-empotrable564677BOLARDO NEGRO EMPOTRABLEBOLARDO NEGRO EMPOTRABLE<br>Bolardo flexible empotrable<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Dureza º Shore A 92</li><li>Gran resistencia a la abrasión</li><li>Gran valor ecológico y 100% reciclable</li><li>Respeta el medio ambiente</li><li>Gran resistencia a impactos</li><li>Excelente comportamiento a rayos UV</li><li>No se oxida y no se abolla</li></ul><P></P><p class="level1">Soporta grandes impactos, volviendo a su forma original ya que posee unas elevadas propiedades de memoria en forma y resistencia.</p><P></P><p class="level1">Material reflectante:</p><P>Equipado con una cinta de 3 cm de ancho nivel II de 3M prismática, de acuerdo con la Norma UNE 135.363, con los valores de retrorreflectancia y de acuerdo a la Norma UNE 135.330 y con la Norma Europea EN 471.</P><br><P>Anclaje: Empotrado directo al suelo.</P><br><P>No incluye ni tacos ni tornillos.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/638205427.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/638205427.jpg4647682024-06-18T02:26:36+0000