Grapa de sujeción tipo SRY

Ref.: 0971806103
Ver todas las versiones

BMCLMP-SRY-(A2K)-CV-(3-8MM)-(26-

Descripción

BMCLMP-SRY-(A2K)-CV-(3-8MM)-(26-
Grapa de sujeción tipo SRY
Modelo cerrado
  • Elemento de fijación para la suspensión horizontal y vertical de tuberías
  • Abrazadera para tubos giratoria 360°

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Diseño

Cerrado
Más Información

Peso de carga máximo

12 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo

3 mm
Más Información

Diámetro de tubo máximo

32 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

26 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el tubo (PG)

PG 21
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

26-32 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3-8 mm
Más Información
Scroll to top