Tornillos correderos con plumilla

Ref.: 02777830
Ver todas las versiones

BLT-(T-HD)-DIN188-8.8-(A2K)-M8X30

Descripción

BLT-(T-HD)-DIN188-8.8-(A2K)-M8X30
Tornillos correderos con plumilla
DIN 188, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)

Clase de producto

C
Más Información

Anchura de la cabeza

8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

22 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza en T
Más Información

Longitud de la cabeza

18 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

188
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.800 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Normas

DIN 188
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

02777830
Scroll to top