Tornillo de cáncamo HQE de longitud variable

Ref.: 516241250
Ver todas las versiones

BLT-RG-LNG-10-360-H.Q.E.-(0,75T)-M12X50

Descripción

BLT-RG-LNG-10-360-H.Q.E.-(0,75T)-M12X50
Tornillo de cáncamo HQE de longitud variable
Punto de fijación para elevación de cargas
  • Factor de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
  • Se puede girar en 360°
  • Apto tanto para orificios pasantes como para orificios ciegos roscados
  • Tornillo de cabeza cilíndrica Allen, clase de resistencia 10.9, con diferentes longitudes de tornillo de conformidad con las normas UNI 5931-ISO 4762
  • Comprobación de grietas al 100 %
  • Clase de calidad QC 10

Punto de fijación no adecuado para girar bajo carga


Este tornillo de cáncamo no debe usarse si el equipo correspondiente no está fijado correctamente con pernos de una longitud incorrecta


Utilice contratuercas de clase de resistencia de como mínimo 10


En caso de existir tensión axial, se permite una desviación de ±5° con una reducción de la capacidad de carga de aproximadamente el 10 %


Si el tornillo de cáncamo se fija con una contratuerca durante el montaje, verifique que el diámetro del orificio pasante no sea más de 2 mm superior al diámetro nominal del perno


Si se utiliza una contratuerca: una vez terminado el montaje, compruebe que los componentes estén a ras de la pieza que vaya a elevarse


Se recomienda colocar una arandela suficientemente grande debajo de la tuerca hexagonal de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 6340


Se puede solicitar por separado


  • Llave de pitones

  • Set de arandelas DIN 6340 + tuerca hexagonal alta UNI 5587, clase de calidad 10

Material

ST
Más Información

Longitud del vástago

5.25 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

36 mm
Más Información

Altura de anillo

11 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

44 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

56 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga máxima

0.75 t
Más Información

Par máximo

28 Nm
Más Información

Altura del collar

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731813000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Grosor de anillo

11 mm
Más Información

Diámetro interno

34 mm
Más Información

Altura

53.5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Catálogo General

516241250

Manual instrucciones

Y120160927020000554659741bce4db3
Scroll to top